※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

22370.0607【ワケあり】 ボールロックピン セルフロッキング 長さ調整機構付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 04829566 22370.0607【ワケあり】 ボールロックピン セルフロッキング 長さ調整機構付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 04829566

ボールロックピン セルフロッキング 長さ調整機構付

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04829566 品番22370.0607【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥7,186 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別) アウトレット
¥6,490999
この商品は19種類から選べます 他の種類を見る

部品や加工品をスピーディかつ遊びゼロで結合します。
クランプの長さはナットとカウンター・ナットを手で回すことにより、無段階で調整できます。
耐食性があります。
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
保持ケーブル(EH22400.別売り)の取付が可能です。
取付穴公差H11

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 用途調整機構部のロック、脱着部の締結、可動部の固定、ネジや留め金具の代用に。 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番848-8504 材質ピン部:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、調整ナット:熱可塑性樹脂、銀色、ロック・ナット:熱可塑性樹脂、黒 l1250〜35 l27 d16 l325.7 取付穴H11:6 寸法d4(mm)23.6 寸法l4(mm)26.2 寸法l5(mm)15.9 せん断強度(KN)21 d27 寸法d317.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする