オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
オート排管バンド
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合サイズ
樋:89.1
注文コード
04829776
品番
AA7650089【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
適合サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
色
シルバー
適合サイズ
樋:89.1
材種
貝:2.7×32mm
表面仕上げ
亜鉛メッキ
適合メーカー
80A