オート排管バンド

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合サイズ樋:114.3 注文コード04829785 品番AA7650114【ワケあり】
在庫数量:残り6点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別) アウトレット
¥709399
この商品は適合サイズなど9種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 シルバー 適合サイズ樋:114.3 材種貝:2.7×32mm 表面仕上げ亜鉛メッキ 適合メーカー100A

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-17
用途:
屋外 トイレの臭気抜きパイプの固定

予想どおりのサイズでちょうどよかった。

寸法もちょうどよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする