オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
オート排管バンド
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合サイズ
樋:165.2
注文コード
04829801
品番
AA7650165【ワケあり】
在庫数量:残り21点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥563
販売価格(税別)
アウトレット
¥999
¥
512
バスケットに入れる
この商品は
適合サイズ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
色
シルバー
適合サイズ
樋:165.2
材種
貝:2.7×32mm
表面仕上げ
亜鉛メッキ
適合メーカー
150A