黄銅スペーサー SBA型

(7件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100個) ねじ径M3 寸法L(mm)10 注文コード04829855 品番SBA-310(E)【ワケあり】
在庫数量:残り7点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別) アウトレット
¥2,3901,898
この商品はねじ径・寸法L・内容量など29種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) ねじ径M3 寸法L(mm)10 寸法L1(mm)全ネジ 穴深さ(mm)貫通 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質黄銅 C3604BD/ニッケルメッキ 規格ISO規格

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10410522
2021-11-17
用途:
基板の足

趣味の電気工作で使っています。基板の足に使います。ねじ穴の面取りが割と深めなので、ねじを差し込みやすく出来ているような気がします。ねじの精度は良いと思いますし、価格も安価な方だと思います。買ってよかったと思っています。

対象商品:
10410504
2017-05-23
用途:
プリント基板の取り付け
佐藤電研 様

安いけど、使用には全く問題がありません。これまで100個は使用しています。

対象商品:
10410635
2016-05-29
用途:
基板組み立て
有限会社アウトリメッサ-レイ 様 (サービス業)

安価

対象商品:
10410477
2013-12-23
用途:
基板の固定

タップの精度も良かったです。

対象商品:
37578064
2013-03-21
用途:
基板などスペーサー

仕上りの良さ

対象商品:
10410626
2019-04-14
用途:
電気配線ヒューズと躯体とのスペーサーに使用。

単なるスペーサーとしての使用であり可もなし不可もなしの物だった。作業後、アルミ製とかプラスチック製とかの軽い物の方が良かったかなと感じている。

対象商品:
10410574
2018-08-27
用途:
製品製造
製造業

品質は問題ありませんし、少数ぱっくで購入できる為たすかっております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3897:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする