ミヤコ
ミヤコの 継手・パイプ
ミヤコの 継手
ミヤコの ホース継手
竹の子
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
黄銅
寸法
16×1/2
注文コード
04829907
品番
M240B【ワケあり】
在庫数量:残り56点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
アウトレット
¥639
¥
509
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
ネジ込み継手とホースを接続する継手です。
真鍮製。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
寸法
16×1/2
材質
黄銅
寸法L(mm)
51
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材