※取付例

タナガード ホールフックタイプHN型(樹脂バックル)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 材質(ベルト)ナイロン 注文コード04830038 品番2NJ-HN09【ワケあり】
在庫数量:残り26点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別) アウトレット
¥1,298999
この商品は材質など9種類から選べます 他の種類を見る

荷物の落下、転倒から人と商品を守る落下防止ベルトです
様々な支柱に取り付けたまま高さ調整が自由自在にできます
棚支柱に簡単取り付けOK!ベルト開閉も簡単なので収納物の取り出しもラクラク!!
収納品重量、棚間口寸法に応じて品揃え豊富です
支柱の棚板取付穴にフックを掛けて取り付けます
穴に引っ掛けるだけの簡単固定です
余分なベルトはハサミ等で簡単に切れます
切り口はライター等であぶるとホツレはなくなります

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 用途耐震対策、落下防止対策に。 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様樹脂バックル 適合機種(サカエ棚適合タイプ)ND型、NDW型、NE型、NEW型 ベルト幅(mm)25 使用温度範囲(℃)-10〜 50 破断強度(kg)90 ベルト色ブルー 材質(ベルト)ナイロン 適合寸法(mm)(棚間口)900 サカエ品番192615
注意
※タナガードは、地震時に棚の収納物の落下リスクを低減させますが、収納物の落下を100% 防止するものではありません
※タナガードは、収納物を固定・固縛・緊締・結束するものではありません
※タナガードは棚本体を固定するものではありません
※タナガードの両端は同じ高さに取り付けてください
※振動等で緩む場合があります、締め直してください
※角張ったものには使用しないでください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする