STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ビットソケット
STAHLWILLE(スタビレー)の トルクス
1/2″SQトリスクウェアビットソケット
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
M12
寸法L2(mm)
70
注文コード
04830291
品番
2054X-M12【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥7,510
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
アウトレット
¥6,598
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・寸法L2
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
トリスクウェア(三重四角・XZN)スクリュー用。ロングタイプ
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
差込角(inch)
1/2
サイズ
M12
先端形状
トリスクウェア
質量(g)
168
寸法L2(mm)
70
全長L1(mm)
110
外径d(Φmm)
23.7
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
対角(mm)
(先端)11.7