RFレンズ RF50mm F1.8 STM

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04830361 品番RF5018STM【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別) アウトレット
¥34,90028,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

長年に渡りベストセラーを続ける人気レンズがついにRFマウントで登場。
標準50mm単焦点レンズの画角は目で見た視野に近いとされ、自然な構図で撮影できるのが特長です。
スナップやポートレート、風景や料理写真など幅広い撮影シーンで使えます。
大口径F1.8の大きなボケ味を楽しめるとともに機動力と携帯性に優れた小型・軽量設計を実現しています。
標準画角50mm&大口径F1.8
気軽に持ち歩ける小型・軽量設計
EOS R5/R6のボディー内手ブレ補正機構に対応
CIPA規格7.0段の手ブレ補正効果が得られ、夜景や室内などの暗いシーンでもISO感度を上げ過ぎることなく手持ちでキレイに撮影できます。 Yaw/Pitch方向。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 付属品レンズキャップ 、レンズダストキャップ 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様RFマウント 長さ(mm)40.5 質量(g)160 倍率(倍)0.25(最大撮影) 羽根枚数7枚(円形絞り) フィルター直径(Φmm)43 最大径(Φmm)69.2 機能非球面レンズ、コントロールリング、STM、フルタイムマニュアル レンズ構成5群6枚 撮影距離(m)0.3 絞り22 アズワン品番64-8002-92 画角40°00′・27°30′・46°00′

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする