※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(樹脂)
丸ワッシャー GE(FRP)(小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
04830379
品番
16×30×2.0【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
アウトレット
¥13,900
¥
7,898
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
呼び寸法
M16
厚さ(mm)
2
外径(Φmm)
30
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
FRP
種類
丸ワッシャー