※着用例
東洋リントフリー
防塵ツナギ服 グリーン FH197C-03
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1枚
サイズ
M
注文コード
04830449
品番
FH197C-03 M【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥8,830
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
アウトレット
¥8,690
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
クリーンルーム用ウエア。フード一体型のクリーンスーツです。着脱が容易で衣服の管理が一点で済むのが利点です。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
グリーン
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
サイズ
M
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
76~102
使用環境
クラス1000
総丈(cm)
162
バスト(cm)
116
裄丈(cm)
81
アズワン品番
61-0091-23