ワイヤレスミキサー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04830476 品番WM-1510【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥83,800 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別) アウトレット
¥82,90065,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

持ち運びができ、簡単操作です。
800MHZ帯周波数です。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 用途朝礼・会議用 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様ISO9001認証取得工場製 トラスコ品番722-4125 セット内容単三乾電池1本(ワイヤレスマイク) 材質ABS樹脂 質量(g)540 電源AC100V及び単3×2本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする