カットオフ用バンドソーTOP 3割

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(5本) 材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。 トラスコ品番826-6042 注文コード04830686 品番TOP-41-5040 (3)【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は材質・トラスコ品番など5種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 切断対象軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広い材料 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番826-6042 材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。 質量(kg)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする