日進医療器
日進医療器の 救急・救助用品
日進医療器の 救急バッグ
EB二次救命処置用救急バッグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04830817
品番
EB02-010【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
アウトレット
¥39,900
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
二次救命処置(ALS)のための救急バッグです。ポーチ、吸引装置、アンプルバッグはストラップで内側に固定できます。酸素ボンベや医薬品も収納可能です。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
色
レッド
容量(L)
47
付属品
透明ポーチ×5個、アンプルバッグ×1個、針回収容器×1個、冷却ジェルパック×1個、ショルダーストラップ×1本
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
ナイロン
質量(kg)
4.12
収納量
(最大)15kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
61×29.5×35
洗濯方法
水洗可