手棒溶接機ウエルドオン140

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード04831018 品番SWO-140
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

超小型軽量!100V/200V兼用直流インバータアーク溶接機です。
100V15Aから使用出来、100V/200Vは電源に応じて自動切替し、アークスタート時に瞬間的に大きな溶接電流を流し、アークスタートをスムーズにするホットスタート機能付きです。
アークの安定性を向上させるアークフォース機能、アンチスティッキング機能を搭載し、初心者の方でも溶接棒がくっつきにくく、エントリーモデルに最適です。
本体重量が3.8kgと超軽量化を実現し、脱着可能なアースクリップ付きコード、ホルダー付きコードがそれぞれ2m付属しています。
100Vで安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応しています。
肩掛けベルト付き、超小型/軽量モデルWELD-ON140に取り付けすれば、更にポータブル性が向上し、作業効率大幅UPします(品番P-790)。

用途各種金属(鉄、ステンレス、鋳物)の溶接作業。 付属品取説、保証書、組立式手持面(9番)、100Vプラグ・アダプター 仕様ホルダ付コード2m差し込み式、アースクリップ付コード2m差し込み式 適合【溶接(mm)】100V15A接続時1.41.6/200V最大時2.02.63.2 定格周波数(Hz)50/60 出力電圧(V)23.2(100/25.6(200 定格入力電圧(V)単相100/単相200 定格入力電流(A)31A(100V)/30A(200V) 溶接板厚(mm)鉄1.2〜6.0、ステンレス1.2〜6.0、鋳物2.0〜6.0 定格出力電流80A(100V)/140(200V) 定格入力容量(kVA)3.1kVA(100V)/6.0kVA(200V)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アーク溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする