※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ジーベック
ジーベックの プロテクティブスニーカー
85157 プロスニーカー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
04832147
品番
85157
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
幅広4E設計
群れにくいインソール
クッション性抜群のミッドソール
用途
土木建築・運送・製造業
形状
ローカット
色
ホワイト
質量(g)
780(両足:26cm)
サイズ(cm)
24
規格
JSAA B種認定品
ウィズ
EEEE
材質(甲被)
合成皮革
先芯
鋼製先芯
機能
クッション性
靴底
EVA+ラバー
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
スニーカー
関連資料:
(6.49MB)