※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

85157 85157 プロスニーカー ジーベック 04832260 85157 85157 プロスニーカー ジーベック 04832260 85157 85157 プロスニーカー ジーベック 04832260 85157 85157 プロスニーカー ジーベック 04832260

85157 プロスニーカー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 04832260 品番 85157
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

幅広4E設計
群れにくいインソール
クッション性抜群のミッドソール

用途土木建築・運送・製造業 形状ローカット ブラック 質量(g)780(両足:26cm) サイズ(cm)22.5 規格JSAA B種認定品 ウィズEEEE 材質(甲被)合成皮革 先芯鋼製先芯 機能クッション性 靴底EVA+ラバー 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
関連資料:(6.49MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする