ジーベック
ジーベックの 安全長靴・長靴
ジーベックの 先芯入り長靴
85726 EVAボウカンブーツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
04833039
品番
85726
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
保温性抜群
防水仕様のインナーソックス
セラミック粒子配合靴底
超軽量
用途
冬の現場作業や普段履きとしても最適
色
カーキ
サイズ
M
質量(g)
860(両足:Lサイズ)
サイズ(cm)
24.5〜25
ウィズ
EEEE
材質(甲被)
合成皮革+ニット
先芯
樹脂先芯
機能
雪道や氷上でグリップを発揮するセラミック粒子を配合した靴底
靴底
EVA+TPR
履口回り(cm)
41
後丈(cm)
24.5
関連資料:
(12.63MB)
注意
※靴底にはセラミック粒子を配合しているため、床の素材によってはキズを付ける恐れがございますのでご注意ください