85726 85726 EVAボウカンブーツ ジーベック 04833127 85726 85726 EVAボウカンブーツ ジーベック 04833127 85726 85726 EVAボウカンブーツ ジーベック 04833127

85726 EVAボウカンブーツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 04833127 品番 85726
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

保温性抜群
防水仕様のインナーソックス
セラミック粒子配合靴底
超軽量

用途冬の現場作業や普段履きとしても最適 ブラック サイズ4L 質量(g)860(両足:Lサイズ) サイズ(cm)28.5〜29 ウィズEEEE 材質(甲被)合成皮革+ニット 先芯樹脂先芯 機能雪道や氷上でグリップを発揮するセラミック粒子を配合した靴底 靴底EVA+TPR 履口回り(cm)47.5 後丈(cm)26.5
関連資料:(12.63MB)
注意
※靴底にはセラミック粒子を配合しているため、床の素材によってはキズを付ける恐れがございますのでご注意ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする