※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

85730 85730 ボウカンセーフティーナガグツ ジーベック 04833145 85730 85730 ボウカンセーフティーナガグツ ジーベック 04833145 85730 85730 ボウカンセーフティーナガグツ ジーベック 04833145

85730 ボウカンセーフティーナガグツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 04833145 品番 85730
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

セラミック粒子配合靴底
ウレタン6mm

グリーン サイズL 質量(g)1910(両足:Lサイズ) サイズ(cm)24.5〜26 ウィズEEE 材質(甲被)ラバー 先芯鋼製先芯 機能雪道や氷上でグリップを発揮するセラミック粒子を配合した靴底 靴底ラバー(セラミック粒子配合) 丈(cm)【カバー】7.5 履口回り(cm)44 後丈(cm)30
関連資料:(6.27MB)
注意
※靴底にはセラミック粒子を配合しているため、床の素材によってはキズを付ける恐れがございますのでご注意ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする