ジーベック
ジーベックの 安全長靴・長靴
ジーベックの 先芯入り長靴
85730 ボウカンセーフティーナガグツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
04833197
品番
85730
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
セラミック粒子配合靴底
ウレタン6mm
色
ブラック
サイズ
LL
質量(g)
1910(両足:Lサイズ)
サイズ(cm)
26.5〜27
ウィズ
EEE
材質(甲被)
ラバー
先芯
鋼製先芯
機能
雪道や氷上でグリップを発揮するセラミック粒子を配合した靴底
靴底
ラバー(セラミック粒子配合)
丈(cm)
【カバー】7.5
履口回り(cm)
44
後丈(cm)
30
関連資料:
(6.27MB)
注意
※靴底にはセラミック粒子を配合しているため、床の素材によってはキズを付ける恐れがございますのでご注意ください