キャスター付きカートタイプのノートPC用昇降式ワークステーションです。小型で可動性に優れています。
コンスタントフォース技術で、少ない力で高さ調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。
簡単に高さ調整が可能。立位でも座位でも使え、快適な姿勢を保てます。
ケーブルマネージメントシステムで、ケーブルを安全にすっきりまとめられます。
オープンアーキテクチャで、アクセサリも豊富。ニーズに合わせてカスタマイズできます。
フットプリントは幅約45cmx奥行約58cm、天板は幅約42cmx奥行約44cm。
丈夫で安定性に優れた製品で保証期間は3年間です。
組み立ててから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。