エルゴトロン インタラクティブアーム HD アルミニウム 30〜65インチ(8.2〜18.1kg)まで VESA規格対応

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04833371 品番45-296-026
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

中型大型ディスプレイを壁付けできるモニターアームです。
丈夫なつくりで高価なディスプレイやTVをしっかりとサポートします。ご家庭のTVにも使用できます。
コンスタントフォース技術により、少ない力でディスプレイ位置の調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。
使用していないときは約14cmまで折りたたむことができます。
壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。
耐久性があり安定性に優れた製品で、保証期間は5年間です。
ディスプレイを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。

用途サイネージ、製造、工場 セット内容アーム、ウォールマウントブラケット、VESAアダプターブラケット、取り付け金具 アルミ色 タイプ壁面取り付けタイプ 取付方式ネジ固定式 耐荷重(kg)8.2〜18.1 本体質量(kg)約8.4 保証期間5年間 VESAマウント(mm)詳細はエルゴトロンHPをご覧ください 液晶モニター1 適合モニターサイズ30〜65インチ 伸縮範囲(cm)約62 RoHS指令(10物質対応)対応 アームの可動方向水平垂直 昇降範囲(mm)約508 可動範囲(°)パン : 180、縦横回転 : 10、チルト : 後方10/前方15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする