エルゴトロン LX 昇降式ウォールマウントアーム アルミニウム 46インチ(6.4〜13.6kg)まで VESA規格対応

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04833398 品番45-383-026
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

大型ディスプレイを壁付けできるモニターアームです。
丈夫なつくりで高価なディスプレイやTVをしっかりとサポートします。ご家庭のTVにも使用できます。
コンスタントフォース技術により、少ない力でディスプレイ位置の調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。
可動域が広く、座位でも立位でも快適に使用できます。
壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。
耐久性があり安定性に優れた製品で、保証期間は10年間です。
ディスプレイを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。

用途サイネージ、製造、工場 セット内容アーム、エクステンション、ウォールマウントベース、VESAブラケット アルミ色 タイプ壁面取り付けタイプ 取付方式ネジ固定式 耐荷重(kg)6.4〜13.6 本体質量(kg)約5.0 保証期間10年間 VESAマウント(mm)詳細はエルゴトロンHPをご覧ください 液晶モニター1 適合モニターサイズ46インチ 伸縮範囲(cm)約85 RoHS指令(10物質対応)対応 アームの可動方向水平垂直 昇降範囲(mm)約508 可動範囲(°)パン : 360、縦横回転 : 90、チルト : 後方70/前方5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする