エルゴトロン Zip40 充電カート 充電保管庫 グレー/ホワイト 15.6インチまで

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04833425 品番DM40-2009-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395,780
販売価格(税別)
359,800

スクリーンサイズ15.6インチ以下の端末の保管と充電ができます。
充電カートとして設計製造されており、製品として電気安全法などの安全認証済みです。
特許取得のパワーシャトル技術搭載。電力量を自動的に管理し、安全に効率よく充電します。
仕切りは取り外して調整が可能です。スロット幅28mmで40台、幅48mmで30台まで収納できます。
過酷な使用状況にも耐えるタフなスチール構造です。
プレミアムキャスターで移動も簡単。
ドアには3点ロックがついています。必要に応じて南京錠をつけることができます。
保証期間はカートは本体限定生涯、機械部品5年間、電気部品3年間、ケーブル類1年間です。

用途教育現場、製造現場、工場 セット内容カート本体、仕切り40枚、小型機器用仕切りストッパー9個、各国別基準電源コード(3m)、各国別基準10電源ストリップ4個、20ユニット ブリック保管トレイ2枚、5インチ2連式キャスター (ロック付き) 4個、外部補助コンセント、Ethernetスイッチ用マウント ブラケット2個、EthernetスイッチおよびWAP設置用内部補助コンセント2個、電源切り替えスイッチ、キー2本 グレー/ホワイト 耐荷重(kg)3.4 本体質量(kg)約82.3 保証期間詳細はエルゴトロンHPをご覧ください 適合モニターサイズ15.6インチ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする