エルゴトロン YES45 Adjusta 充電カート 充電保管庫 電源キャビネット GIGAスクール推奨 13.3インチまで

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04833441 品番YES45-CHR-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800

スクリーンサイズ13.3インチ以下の端末の保管と充電ができます。
充電カートとして設計製造されており、製品として電気安全法などの安全認証済みです。
特許取得のパワーシャトル技術搭載。電力量を自動的に管理し、安全に効率よく充電します。
仕切りは取り外して調整が可能です。スロット幅27.2mmで45台、幅40mmで24台まで収納できます。
焼成粉末塗装仕上げの14および16ゲージ鋼製。
10cm大口径の静音キャスターとグリップ付きのハンドルで移動も簡単。
ドアには南京錠ブラケットと2点ロック。
アクセサリでペグボードをカスタマイズし、ワークステーションとしても使用できます。
保証期間はカートは本体限定生涯、電気部品3年間、ケーブル1年間です。

用途教育現場、製造現場、工場 セット内容カート本体、ハンドル、南京錠用ブラケットおよび2点ロック式の施錠可能なドアラッチ、コードラップ、3.8m の電源コード、調整可能な機器用間仕切り、コード通し用スロット、ケーブル溝、高さ調整可能な棚、10cm キャスター (方向ロック2個、完全ロック2個)、外部電源レセプタクル、施錠可能なIT部、内部電源レセプタクル付 グレー/ホワイト 耐荷重(kg)1.8 本体質量(kg)約84.3 保証期間詳細はエルゴトロンHPをご覧ください 適合モニターサイズ13.3インチ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする