エルゴトロン 200シリーズ コンボアーム ブラック 24インチ(2.7〜8.2kg)まで VESA規格対応

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04833477 品番45-230-200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980

伸縮式のウォールマウントソリューションです。
モニターとキーボードを一緒に壁付けできます。
コンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調整ができます。ガススプリング式のような経年劣化がありません。
使用していないときは約31cmまで折りたたむことができます。
ケーブルマネージメントでコード類をきれいに収納、掃除もラクラク。
壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。
安定性に優れた製品で保証期間は5年間です。
モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。

用途製造現場、工場、医療現場 セット内容2本のエクステンション、モニターピボット付きマウント、ウォールマウントブラケット、リストレスト、スキャナーとマウスホルダー、マウストレーとハンドル付きキーボードトレー、ケーブルタイ、取り付け用ファスナー、取り付け金具 ブラック タイプ壁面取り付けタイプ 取付方式ネジ固定式 耐荷重(kg)2.7〜8.2 本体質量(kg)約8.2 保証期間5年間 VESAマウント(mm)100×100、75×75 液晶モニター1 適合モニターサイズ24インチ 伸縮範囲(cm)約100 RoHS指令(10物質対応)対応 アームの可動方向水平垂直 昇降範囲(mm)約127 可動範囲(°)パン : 360、縦横回転 : 360、チルト : 後方25/前方5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする