58005R クレスカローレ 毛布  シングル 150x210cm ディーブレス 04834676

 

58005R クレスカローレ 毛布  シングル 150x210cm ディーブレス 04834676
58005R クレスカローレ 毛布  シングル 150x210cm ディーブレス 04834676
58005R クレスカローレ 毛布  シングル 150x210cm ディーブレス 04834676
58005R クレスカローレ 毛布  シングル 150x210cm ディーブレス 04834676

クレスカローレ 毛布 シングル 150x210cm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1枚注文コード04834676品番58005R
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

『クレスカローレ毛布』は、一枚で毛布、布団カバー、布団としてお使いいただけるマルチな寝具です。秋から春先、肌寒い時期から真冬までずっと使えます。毛布としてはそのまま1枚で使用できます。サイドのファスナーを開けて、お手持ちの布団や毛布を中に入れることで、掛け布団カバーとしても使用できます。気温に応じて一枚で暖かさを調整できるので、使いやすくかさばりません。6層構造と吸湿発熱でしっかり暖かいです。中わたは空気のように軽いです。ご家庭で洗濯できるので使いやすいです。シックなイタリアンデザインもとても魅力的です。

用途
秋~春まで使える毛布、布団カバー、布団に。
ブラウン寸法(cm)150×210洗濯方法洗濯機可(ネット使用)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする