58002T カルドニードノッテV オーロラブラウン ディーブレス 04834728 58002T カルドニードノッテV オーロラブラウン ディーブレス 04834728 58002T カルドニードノッテV オーロラブラウン ディーブレス 04834728 58002T カルドニードノッテV オーロラブラウン ディーブレス 04834728

カルドニードノッテV オーロラブラウン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 04834728 品番 58002T
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

『カルドニードノッテV毛布』は、洗練されたイタリアンデザイン、MADE IN JAPANにこだわったディーブレスの上質な毛布です。『新ダブル発熱』として毛足とグランドも発熱素材で作り上げました。暖かさだけでなく、肌触りもよりなめらかになりました。高級感のあるイタリアンデザインと、120年以上の伝統を誇る、毛布の街大阪泉大津の技術を結集した極上の肌触りを目指して作られた毛布です。1分で約5℃暖かくなる、実証された吸湿発熱効果が魅力的です。洗濯機で洗えるので、ご家庭でも使いやすいです。

用途新ダブル発熱素材で実現する温かさと極上な肌触りが保証された上質な睡眠に。 仕様裏面四隅にズレ防止ゴムバンド付き オーロラブラウン サイズ敷き毛布 セミダブル 寸法(cm)120×205 洗濯方法洗濯機可(弱水流、ネット使用)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする