58007R プリマロフト800 肌掛け羽毛ふとん ディーブレス 04834780 58007R プリマロフト800 肌掛け羽毛ふとん ディーブレス 04834780 58007R プリマロフト800 肌掛け羽毛ふとん ディーブレス 04834780 58007R プリマロフト800 肌掛け羽毛ふとん ディーブレス 04834780 58007R プリマロフト800 肌掛け羽毛ふとん ディーブレス 04834780

プリマロフト800 肌掛け羽毛ふとん

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 04834780 品番 58007R
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

『プリマロフト800』はほどよい厚さの掛け布団です。やわらかさとふっくら感、なめらかな肌ざわり、心地よい暖かさで、春・秋や季節の変わり目など、ながい期間便利にお使いいただけます。ふんわり軽くて驚くほど暖かい人工羽毛プリマロフトを使用しています。布団同士を組み合わせることで1年中使えます。空気層とパーソナルキルトで保温力がアップしています。ご家庭で洗濯できて便利です。さらりとした肌ざわりで吸湿性・放湿性がある高密度の側地も魅力的です。

用途ホコリや羽毛のにおいが気になる方、お子様のいらっしゃるご家庭に。 仕様内側6カ所(ハーフケットは4カ所)にリバーシブルホック付き 質量(kg)【詰め物】1 ホワイト サイズダブル 寸法(cm)190×210 洗濯方法洗濯機可(ネット使用)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする