本体画像

PO-376RWT 電気ケトル「フェンネル」1.0L ドリテック 04834850 PO-376RWT 電気ケトル「フェンネル」1.0L ドリテック 04834850 PO-376RWT 電気ケトル「フェンネル」1.0L ドリテック 04834850 PO-376RWT 電気ケトル「フェンネル」1.0L ドリテック 04834850 PO-376RWT 電気ケトル「フェンネル」1.0L ドリテック 04834850

電気ケトル「フェンネル」1.0L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04834850 品番PO-376RWT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

お手入れしやすい広口設計
おしゃれなツートンカラー
湯沸中はランプが点灯
お湯が沸いたら自動的にスイッチオフ
安心の空焚き防止機能付
取り外して洗えるフィルター付

質量(kg)約 0.8(給電スタンド含む)、約 0.7(本体のみ) ホワイト 電源(V)AC100 50/60Hz共用 定格消費電力(W)900 寸法(cm)約 W22.0×D15.0×H21.0(給電スタンドを含む) 最大容量(L)1 コード長さ(cm)約 80
関連資料:(2.16MB)
注意
※実物とは色味が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする