ジェイカムアグリ
ジェイカムアグリの 肥料・液肥・培養土
ジェイカムアグリの 肥料
ジェイカムアグリの 汎用肥料
グリーンパイル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(300g×5本)
注文コード
04834938
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,180
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
用途
土壌が比較的やわらかい場所/中高木
成分
【保証】N:P:K=17-10-10
サイズ
ラージ300g
質量(g)
300
規格
【登録保証:生第(号)】92839
寸法(cm)
直径3x長さ30
入数
5本
関連資料:
(1.26MB)
注意
※移植したばかりの樹木や鉢植の樹木には使用しないで下さい。