ジェイカムアグリ
ジェイカムアグリの 肥料・液肥・培養土
ジェイカムアグリの 肥料
ジェイカムアグリの 汎用肥料
グリーンパイル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(100g×7本)
注文コード
04834956
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,380
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
用途
低木〜中木
成分
【保証】N:P:K=17-10-10
サイズ
スモール100g
質量(g)
100
規格
【登録保証:生第(号)】92839
寸法(cm)
直径×長さ25
入数
7本
関連資料:
(1.26MB)
注意
※移植したばかりの樹木や鉢植の樹木には使用しないで下さい。