PO13A PP バケツ 13L PO-13A 本体 乳白色 エンテック 04837958

PP バケツ 13L PO-13A 本体 乳白色

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04837958
品番
PO13A
参考基準価格(税別)¥3,660販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

用途に応じて色分けが出来るカラーバケツです。
本体内側に容量が一目でわかる目盛(2~12L)が付いています。

仕様
オーブン:×、対応熱源:×、食器乾燥機:×、電磁調理器:×
材質
ポリプロピレン、つり手:18-8ステンレス
容量(L)
12.7
電源
×
温度(℃)
耐熱・耐冷:120
外寸法(Φ×Hmm)
290×265
外寸法(mm)
持ち手幅:320
電子レンジ
×
食器洗浄機
×

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする