曜日別特売

ファクト・インコール 送信機 スタンダード型 F-301 メタリック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04838281
品番
F-301
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

お客様がお店のスタッフをお呼びするシステム
呼び出しを逃さず、業務効率の改善をしっかりサポート!コンパクト&高性能を実現。見やすく、設置しやすい、先進の受信表示機。携帯受信表示機の活用で業務効率がさらにアップ
他の追随を許さない、先進機能満載。3色のLEDでわかりやすく色分け表示。一定時間経過すると表示番号が点滅。サブディスプレイ部にコール残り数を表示。
稼働状況をパソコンでデータ管理できます。受信表示機(スタンダード型)とパソコンをRS232C接続することで、ファクトインコールの稼働状況データをパソコンで管理することが可能。呼び出しの回数や時間帯等を把握てきます。
携帯受信表示機に。「消去機」の機能も搭載し、また2ヶ所からの呼び出しを表示、それ以上の呼び出しがあった場合にはメモリに記録して順次繰り上がり表示します。
受信周波数:426.025MHz~(特定小電力)
送信方式:単信方式
送信出力:1mW
チャイム音設定:ディップスイッチにて13種類。送信時動作:5kHzの電子音(ピッ)。
番号設定:1~FF。表示色設定:各ボタン3色
チャンネル:1~15チャンネル。使用温度:-10℃~50℃
単三アルカリ電池2本

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする