アルコール製剤 セハノール SS-1NV63 4L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷代引不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04838439
品番
SS-1NV63
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

アルコール製剤
食品添加物
成分:エタノール(55.180%)(63度)クエン酸(2.000%)食品素材(0.200%)グリセリン脂肪酸エステル(0.040%)乳酸ナトリウム(0.005%)精製水(42.575%)PH(2.1~3.7)
ウイルスに対して減少スピードが速い(1分以内)
食中毒菌に対してスピード除菌(30秒以内)
食品にかかっても安全、安心です。(全成分食品添加物)

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする