- 鉄鋳物 ビビンバ鍋 電調専科 池永鉄工 04839349

鉄鋳物 ビビンバ鍋 電調専科

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04839349
品番
-
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998
仕様
オーブン:○、対応熱源:直火、IH、電磁調理器:○
材質
鋳鉄、木
外寸法(mm)
Φ180×H75、木台:255×180×H20
内寸法(Φ×Hmm)
160×73
内寸法(Φmm)
木台:144

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする