鉄鋳物 ビビンバ鍋 電調専科

鉄鋳物 ビビンバ鍋 電調専科 - 池永鉄工
仕様
オーブン:○、対応熱源:直火、IH、電磁調理器:○
材質
鋳鉄、木
外寸法(mm)
Φ180×H75、木台:255×180×H20
内寸法(Φ×Hmm)
160×73
内寸法(Φmm)
木台:144
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04839349-
¥8,000
¥6,998
¥7,698(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする