Carlisle(カーライル)
カーライル バスボックスL ダークグレー N44011(23)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04840749
品番
N44011(23)
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
耐熱温度:80℃。
耐久性に優れた柔軟性の高いポリエチレン仕様で、割れ欠けに対してとても耐性があります。
色のラインナップの中から、そのシーンに合わせてお選びいただけます。
材質
ポリエチレン
温度(℃)
80
内寸法(mm)
445×305×H165
外寸法(mm)
508×398×H178