曜日別特売
6449/28 リーデル ヴェリタス シャンパーニュ・ワイン・グラス 6449/28(2個入) RIEDEL(リーデル) 04841108

リーデル ヴェリタス シャンパーニュ・ワイン・グラス 6449/28(2個入)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1箱
注文コード
04841108
品番
6449/28
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

<ヴェリタスシリーズ>はワイングラス作りの知識、経験、最新テクノロジーを結集したリーデル史上最軽量のクリスタル製マシンメイドグラスです。
ハンドメイドと見間違えるほど細く、美しいステム(脚)が目を引くこのシリーズは、リーデルのベストセラー
<ヴィノムシリーズ>より平均で15%も背が高く、かつ25%も軽量で、非常に繊細な仕上がりとなっています。
精巧にチューニングされた美しいワインツールで、優美なひとときをお楽しみください。
2個入

材質
クリスタルグラス
容量(mL)
445
外寸法(mm)
Φ54×M85×H235

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする