曜日別特売
6416/48 リーデル ヴィノムキュヴェ・プレスティージュ(ヴィンテージ・シャンパーニュ)6416/48(2個入) RIEDEL(リーデル) 04841178

リーデル ヴィノムキュヴェ・プレスティージュ(ヴィンテージ・シャンパーニュ)6416/48(2個入)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1箱
注文コード
04841178
品番
6416/48
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

リーデル社の哲学である「それぞれのぶどう品種に調和する形」はマシンメイドのヴィノムシリーズでも見事に成就されました。ボウルから足部に至るまで機能に基づいたこれらの美しい”器具”はグラスとワイン・スピリッツとの完璧な調和を提供します。ヴィノムシリーズはマシンメイドによってより安価にリーデル社の理想と信念を表現しています。素材はソムリエシリーズと同じく鉛24%含有の最高級クリスタルです。
シャンパン
2個入

材質
クリスタルグラス
容量(mL)
230
外寸法(mm)
Φ52×M62×H218

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする