アステップ
竹一番 先細箸 天削 燻し 100膳入 24cm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1膳
注文コード
04841948
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
産地:品質保持のために最適な環境を厳選
素材:「竹」の特性を生かした風合いの良さ
加工法:最高品質を生み出す工程と設備
黄金比:使いやすさを追求
余韻:また使いたくなる手触り
材質
竹
外形寸法(cm)
24