グレーステーブルウェア
木製 オーガナイザーボックス用スタンド 2段2列 黒
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04842027
品番
-
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
仕様
オーブン:×、食器乾燥機:×
材質
桐、ウレタン塗装
外寸法(mm)
295×370×274
電子レンジ
×
食器洗浄機
×