904760 ヴォラース キュービック サービングトレイ 60×40cm 904760 ヴォラース 04842036

ヴォラース キュービック サービングトレイ 60×40cm 904760

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04842036
品番
904760
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
¥30,980

ブュッフェディスプレイキット

材質
圧縮ウッドチップ、アクリルコーティング
内寸法(mm)
565、366、45
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×400×65

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸立・楊枝入・ナフキン立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする