曜日別特売
- 木製 オーガナイザーボックス用スタンド 2段3列 黒 グレーステーブルウェア 04842718

木製 オーガナイザーボックス用スタンド 2段3列 黒

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04842718
品番
-
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980
仕様
オーブン:×、食器乾燥機:×
材質
桐、ウレタン塗装
外寸法(mm)
422×372×274
電子レンジ
×
食器洗浄機
×

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする