曜日別特売
076594 ベルワン ごますり器 ホワイト 076594 滝沢製作所 04843619

ベルワン ごますり器 ホワイト 076594

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04843619
品番
076594
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
¥399
材質
本体:PS、キャップ:PE、スリ部:ナイロン、ネジ:ステンレス鋼
色
ホワイト
外寸法(mm)
55×71×H124

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする