滝沢製作所
ベルワン ごますり器 ホワイト 076594
材質
本体:PS、キャップ:PE、スリ部:ナイロン、ネジ:ステンレス鋼
色
ホワイト
外寸法(mm)
55×71×H124
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04843619
076594
¥
450
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください