ヤマコー
すり鉢 ごますりくん ひのきすりこぎ 81689
一人用の薬味用すり鉢
材質
陶器:ひのき
外寸法(Φ×Hmm)
すり鉢:85×40
外寸法(Φ×L)(mm)
すりこぎ:18×100
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04842962
81689
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください