56416 エレガンス フルート130 56416 130cc(12個入) 川崎 04843689

エレガンス フルート130 56416 130cc(12個入)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1箱
注文コード
04843689
品番
56416
参考基準価格(税別)¥15,600販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

全面物理強化。
耐熱温度差120℃
「Arcorco(アルコロック)」ブランドのガラス食器は、1958年の誕生以来、長年に渡り世界中のプロフェッショナルの方々にご愛用頂いています。業務用ガラス食器のグローバル・スタンダード・ブランドとして幅広く認知されています。
コストパフォーマンスに優れたスタンダード・シリーズ。
12個入

材質
ガラス
容量(mL)
130
外寸法(Φ×Hmm)
48×179
食器洗浄機
○

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする