KL-IP2-N60AH クボタ デジタル防水台はかり KL-IP2-N60AH 60kg 検定無し クボタ(Kubota) 04843838

クボタ デジタル防水台はかり KL-IP2-N60AH 60kg 検定無しKL-IP2-N60AH

商品レビューを投稿する
5日以内出荷お客様組立品車上渡し5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04843838
品番
KL-IP2-N60AH
参考基準価格(税別)¥124,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

水や汚れに強く、指示部及び計量部ともにIP65の防水仕様タイプ。基本性能や便利機能はそのままに、さらに耐久性と使いやすさ、多元的な対策により防湿性能を飛躍的に向上させました。
指示部、台部ともにオールステンレス製
見やすい大型液晶表示(文字高さ46mm)
電池寿命約3000時間(アルカリ電池を使用しバックライト不使用時)
最小表示:10g・20g

材質
計量部材質:SUS304製、載せ台カバー:SUS304製、デジタルロードセル部:アルミ製・高耐食ウレタンコーティング仕様・底カバー付
電源
単1乾電池×4またはACアダプター(別売)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×500×(764~781)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする